曜日別特売
16G578 16仕切 グラスラック キャンブロ 00399315

16仕切 グラスラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
有効深さ(mm)149
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×504×184
内容量1個注文コード00399315品番16G578
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

丈夫なコポリマー樹脂製で耐久製に優れており、底部がV型なので、水がはじけやすい構造になっています。
収納する食器が一目でわかり大変便利です。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×504×184有効深さ(mm)149質量(kg)2.93適合サイズ(Φmm)(グラス)109まで仕切内寸法(mm)109×109TKG品番9-1255-0202TKG品番(2017)6-1129-0202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする