曜日別特売
UD 業務用 グラスパワー ユダ 00401083

業務用 グラスパワー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00401083品番UD
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

浴室、温泉、プールなど水を大量に使用する場所の鏡・ガラス・石材・タイルの表面に付着したスケールや汚れを、表面をキズ付けることなく簡単に素早く除去します。
専用スポンジ付

使用場所浴室、温泉、プール付属品専用スポンジ成分界面活性剤質量(kg)0.2TKG品番9-1324-0101TKG品番(2017)6-1184-0101繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00401083
2022-12-13
用途: 鏡の鱗とり
キュロス建設業・工事業

他の研磨剤よりも良くウロコが取れてくれる印象です。

対象商品 : 00401083
2022-08-01
用途: 鏡のうろこ取り
K&Kしゅうりやさん

鏡のうろこがびっくりするくらい良く取れます。
タイルの垢も、すっきりします。
但し、温泉の垢は取りにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする