曜日別特売
- ステングロス シーバイエス 00401415

- ステングロス シーバイエス 00401415
- ステングロス シーバイエス 00401415
- ステングロス シーバイエス 00401415
- ステングロス シーバイエス 00401415
- ステングロス シーバイエス 00401415
- ステングロス シーバイエス 00401415

ステングロス

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00401415品番-
参考基準価格(税別)¥1,632販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

食品添加物だけでつくられた安全性の高い製品です。
ステンレスの他、スチール、アルミ、真鍮等にも使用できます。
無リン、弱アルカリ性、低臭

液性弱アルカリ性トラスコ品番473-2693容量(mL)480質量(g)580TKG品番9-1327-0401TKG品番(2017)6-1187-0401
注意
※航空搭載不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: ステンレス部分を清掃する時
不動産業

ステンレスに付いた汚れがすぐに落ちます。ただ、看板などの古い塗装部分を拭いてしまうと塗装も落ちてしまいます。

対象商品 : 00401415
2022-08-10
用途: ハウスクリーニング
サービス業

シンクの汚れがすごかった現場にて使用させて頂きました!撥水加工、汚れもスッキリ!リピートさせていただきます!

1が参考にしています
対象商品 : 00401415
2022-07-06
用途: 割烹の厨房の冷蔵庫磨き!
一楽飲食業

ピカピカになり、大満足です!
なくなったら、また、注文したいと
思います。

対象商品 : 00401415
2022-05-25
用途: シンク
建設業・工事業

使うと光沢がでて綺麗に見えます。
また購入したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 00401415
2021-12-13
用途: キッチンシンク仕上げ
1976サービス業

泡状に出てくるので周りに飛ぶことないので重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 00401415
2021-03-22
用途: 台所シンクの掃除後のコーティング
その他業種

良く拡がるから少量で良い。
スプレー量が多いいとふき取り時に何度も拭き取る事になります

対象商品 : 00401415
2020-12-08
用途: 清掃
SSサービス業

レンジフードや水栓金具の最終仕上げに使用しています。
ムラが目立たなくなり艶が出ます。

1が参考にしています
対象商品 : 00401415
2020-03-11
用途: 清掃作業時
ADS

エレベーターの扉周りやステンレス製手すりの艶出し保護に。知人に勧められて購入、他社製品は使用したことがないのでわかりませんが問題ありません。また一度に少量ですむためなかなか減らず相当持ちます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする