曜日別特売
421388 スイーパー (2重アクションスイーパー) ラバーメイド 00403217

421388 スイーパー (2重アクションスイーパー) ラバーメイド 00403217
421388 スイーパー (2重アクションスイーパー) ラバーメイド 00403217

スイーパー (2重アクションスイーパー)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード00403217品番421388
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,300

2種類のブラシが細かいゴミから大きなゴミまでかき集めます。

トラスコ品番836-2601材質ABS質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)267×241×1118TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-1199-0701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00403217
2018-10-03
用途: 自宅の清掃
その他業種

本体は細かいゴミまで充分に除去でき満足な機能ですが、大きな問題は柄の部分です。棒は4本に分かれていて、接続して柄として使用するのですが、本体に取り付ける部分以外はただ差し込むだけになっています。使用して手前に引いたとき、この接続部分が簡単にはずれてしまい、危険です。接続部分もネジ式にすべきです。この度は仕方がないので、ガムテープでしっかり接続部分を補強して使うことにします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする