曜日別特売
TR-PX248A-FN-SHBK Google Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック トリニティ 00403308

TR-PX248A-FN-SHBK Google Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック トリニティ 00403308
TR-PX248A-FN-SHBK Google Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック トリニティ 00403308
TR-PX248A-FN-SHBK Google Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック トリニティ 00403308
TR-PX248A-FN-SHBK Google Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック トリニティ 00403308
TR-PX248A-FN-SHBK Google Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック トリニティ 00403308

Google Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00403308品番TR-PX248A-FN-SHBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

しなやかな素材で衝撃を吸収
レンズ周りをしっかり保護する精密設計
Simplismオリジナル レザー調素材
側面とカメラ周りは本体の色を活かせるクリアカラー
便利なカードポケット4枚搭載
マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
動画視聴に便利な卓上スタンド
ストラップホール付き
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
音が前に飛んでくるサウンドホーン

ブラック質量(g)83.7タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.8×160×17.3対応機種Google Pixel 8a主材質レザー調素材特性耐衝撃、カードポケット4枚付、マグネットロック機構、卓上スタンド、ストラップホール付、サウンドホーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする