曜日別特売
3526 スクエア・ブルートコンテナ(角型) ERECTA(エレクター) 00406516

 

3526 スクエア・ブルートコンテナ(角型) ERECTA(エレクター) 00406516
3526 スクエア・ブルートコンテナ(角型) ERECTA(エレクター) 00406516
3526 スクエア・ブルートコンテナ(角型) ERECTA(エレクター) 00406516
3526 スクエア・ブルートコンテナ(角型) ERECTA(エレクター) 00406516

スクエア・ブルートコンテナ(角型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1個商品タイプ本体トラスコ品番778-5356注文コード00406516品番3526
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!!衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。
保管や搬送をはじめ、あらゆるシーンで活躍するコンテナ。使いやすさと耐久性はもちろんのこと、特に作業効率が要求される場面だけにいいものが欲しい。そんな要望への回答が、スクエア・ブルートコンテナです。スクエアタイプ(角型)だから、大容量・省スペース。しかもラウンドフォルムデザインで、強度と清潔さを同時に解決。
持ちやすく、丈夫な滑り止め付きハンドル(水溜り防止)を採用。底面にも補助グリップが付き、持ち上げやすい配慮がされています。スタッキング時のくい込み防止を兼用するハンドルは、安定した積み重ねを可能にした設計です。

容量(L)106トラスコ品番778-5356材質ポリエチレン形状角型質量(kg)4.5グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)546×546×572耐熱温度(℃)-20~+70TKG品番9-1408-0301TKG品番(2017)6-1261-0301フタの種類かぶせ式商品タイプ本体

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする