曜日別特売
3539 スクエア・ブルートコンテナ(角型) ERECTA(エレクター) 00406586

 

3539 スクエア・ブルートコンテナ(角型) ERECTA(エレクター) 00406586
3539 スクエア・ブルートコンテナ(角型) ERECTA(エレクター) 00406586
3539 スクエア・ブルートコンテナ(角型) ERECTA(エレクター) 00406586
3539 スクエア・ブルートコンテナ(角型) ERECTA(エレクター) 00406586

スクエア・ブルートコンテナ(角型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個商品タイプフタトラスコ品番778-5429注文コード00406586品番3539
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!!衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。
保管や搬送をはじめ、あらゆるシーンで活躍するコンテナ。使いやすさと耐久性はもちろんのこと、特に作業効率が要求される場面だけにいいものが欲しい。そんな要望への回答が、スクエア・ブルートコンテナです。スクエアタイプ(角型)だから、大容量・省スペース。しかもラウンドフォルムデザインで、強度と清潔さを同時に解決。
持ちやすく、丈夫な滑り止め付きハンドル(水溜り防止)を採用。底面にも補助グリップが付き、持ち上げやすい配慮がされています。スタッキング時のくい込み防止を兼用するハンドルは、安定した積み重ねを可能にした設計です。

トラスコ品番778-5429材質ポリエチレン形状角型質量(kg)1.875ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×610×51適合品番3536用耐熱温度(℃)-20~+70TKG品番9-1408-0404TKG品番(2017)6-1261-0404商品タイプフタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする