BUFFALO(バッファロー)
2ピン式電源タップ6個口5mホワイト雷サージ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
00412889
品番
BTWTK2650WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
雷から大切な機器も守る雷サージ付き
2ピン6個口の電源タップ
ケーブル長(m)
5
色
ホワイト
質量(g)
510
スイッチ
なし
コンセント形状
2ピン
口数
6個口
定格容量
AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×24×210
機能
雷サージ付
商品構成
本体
動作環境
温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
保証期間
初期不良交換のみ
プラグタイプ
スイングプラグ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません