曜日別特売
BU2ABF07BK USB2.0AtoBフェライトコア付ケーブル0.7mブラック BUFFALO(バッファロー) 00413266

USB2.0AtoBフェライトコア付ケーブル0.7mブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード00413266品番BU2ABF07BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

ノイズに強いフェライトコア付き
パソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(AtoB)

ブラック質量(g)54長さ(m)0.7コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド(フェライトコア付き)転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5フェライトコアあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする