ノムラ化成
安心ガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ベージュ
黄
黒
ベージュ
グレー
寸法(mm)
t14×150×2000
t14×100×1000
t14×100×2000
t14×150×1000
t14×150×2000
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00413668
品番
150TP 2M
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ソフトな感触・取付け簡単。
用途
コーナー部分はもちろん平面部分にも緩衝クッションとして用途はいろいろ。
仕様
(TP):仮止め用テープ付・コンクリート用ビス付属
材質
軟質塩化ビニール
寸法(mm)
t14×150×2000
色
ベージュ