曜日別特売
M-EB50-S システムコンポ M-EB50-S KENWOOD 00414000

 

M-EB50-S システムコンポ M-EB50-S KENWOOD 00414000
M-EB50-S システムコンポ M-EB50-S KENWOOD 00414000
M-EB50-S システムコンポ M-EB50-S KENWOOD 00414000
M-EB50-S システムコンポ M-EB50-S KENWOOD 00414000
M-EB50-S システムコンポ M-EB50-S KENWOOD 00414000
M-EB50-S システムコンポ M-EB50-S KENWOOD 00414000
M-EB50-S システムコンポ M-EB50-S KENWOOD 00414000
M-EB50-S システムコンポ M-EB50-S KENWOOD 00414000

システムコンポ M-EB50-S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード00414000品番M-EB50-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でるデジタルアンプ&スピーカー
【スマートフォンの音楽をワイヤレスで聴けるBluetooth(R)搭載】
スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生をワイヤレスで接続できるBluetooth(R)搭載。お気に入りの音楽を左右のスピーカーからの音場感豊かな音質で楽しめます。
【さまざまな音楽メディアを楽しめる、CD・USB端子・ワイドFM対応チューナー搭載】
Bluetooth(R)によるスマートフォンの音楽はもちろん、CD、USBメモリー(MP3)、AMラジオ番組がFM放送でも聴けるワイドFMに対応。さまざまな音楽メディアをお楽しみいただけます。
【響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でる デジタルアンプ&スピーカー】
高精度デジタルアンプと11cmウーファー採用の2WAYスピーカーにより、60Hzからの低音再生を実現。響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でます。
【質感に優れたフロントアルミパネル】
本体フロント部にはヘアライン加工を施し、質感に優れたアルミパネルを採用。操作キーを天面に配置することでアルミパネルが引き立つ、すっきりとしたデザインを実現。インテリアとのマッチング性を高めています。
【3ステップで完了する、カンタン接続】
接続は3ステップで完了。差し込むだけのカンタン接続だから、さっと繋いで、すぐにお使いいただけます。
【その他の特長】
・ 好みで選べるサウンドモード(FLAT、JAZZ、CLASSIC、ROCK、POP)
・放送局を30局までプリセット可能なFMチューナー
・ワイドFM対応
・CD、USBのプログラム/リピート/ランダム再生
・ヘッドホン端子搭載

付属品FM簡易型室内アンテナ、リモコン、単4型乾電池(リモコン動作確認用)×1仕様コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(kg)本体部/約1.6、スピーカー部(1本)/約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)実用:25W+25W(JEITA6Ω)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×110×277(スピーカー部1本)、約219×110×289(本体部)対応メディア再生:音楽CD、CD-R/RW(MP3)スピーカー(1本あたり)2ウェイバスレフ型/110mmコーン型ウーファー・40mmドーム型ツィーター受信周波数FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応)スピーカー部インピーダンス(Ω)(1本あたり)6BluetoothBluetooth(R)規格Ver.4.2+EDR入出力端子ヘッドフォン端子(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1対応コーデックAVRCP/SBC対応プロファイルA2DP
注意
※Bluetooth(R)機能は、すべてのBluetooth(R)機器との接続における動作を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする