曜日別特売
6802 サンダル スーパービルキィ ビルケンシュトックジャパン 00415756

6802 サンダル スーパービルキィ ビルケンシュトックジャパン 00415756
6802 サンダル スーパービルキィ ビルケンシュトックジャパン 00415756

サンダル スーパービルキィ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード00415756品番6802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500

ポリウレタン素材で水周りの仕事に最適です。
フットベッドインソールが取り外せるため、手入れが簡単です。
フットベッドインソールは立体的アーチでしっかりと足裏を支えます。
クロックタイプで指先をしっかりガードします。

サイズ(cm)23.5~24(日本サイズ)ホワイト材質PU(ポリウレタン)TKG品番9-1463-0202TKG品番(2017)6-1311-0202サイズ規格37(ヨーロッパサイズ)靴タイプサンダル
注意
※日本サイズはあくまでも目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00415844
2020-09-23
用途: 水回りの室内作業
サービス業

ビルケンのサンダルを10年以上愛用していますが,フロリダやピサなどでは滑りやすく,靴下が水で濡れてしまいます。本製品は滑りにくく,アッパーに水がかかっても大丈夫です。暑い日はややムレやすいので,ソールを外して乾燥させると衛生的によいです。安い通販サイトのような並行品ではなく,正規品(ドイツ製,化粧箱と取説,無記名保証書付き)でした。商品説明にはありませんが,足幅サイズは「通常」版でした。今後,ソールの耐久(摩耗)性が楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 00415756
2019-12-04
用途: 厨房用
医療・福祉・介護関連業

着脱が楽です。先端は固いので作業中も安全だと思います。ビルケンシュトックらしくお洒落なデザインで満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする