ジンナイ
シャバルバ674 角前掛(抗菌加工)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
M
LL
L
M
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00417822
品番
674
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
「シャバルバ」と自信を持って冠する最高級品。
軽く、ハードな使用に耐えます。水にぬれてもほどきやすい特殊ヒモ付き。
抗菌
サイズ
M
種別
前掛
材質
ポリエステルターポリン 特殊樹脂コーティング加工
厚さ(mm)
0.43
質量(g)
390
幅(cm)
70
機能
抗菌
前丈(cm)
92
TKG品番
9-1481-0703
TKG品番(2017)
6-1325-0703