ワコウ
パステックエプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ピンク
ホワイト
ライトブルー
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00419983
品番
E1520
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ウェア内の蒸れを解消する快適なデュールファンク構造。
透湿、防水の高機能複合素材。
色
ピンク
種別
エプロン
材質
ポリエステル100%
質量(g)
70
前丈(cm)
77
アズワン品番
64-6228-26
身幅(cm)
87
TKG品番
9-1486-0703
TKG品番(2017)
6-1330-0703