SKV361 学童給食衣(ホワイト) サカノ繊維 00422302

※使用例

学童給食衣(ホワイト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個サイズ6号(中3)注文コード00422302品番SKV361
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズ6号(中3)胸囲(cm)105混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)46袖丈(cm)52着丈(cm)85生地ブロードTKG品番9-1503-0606TKG品番(2017)6-1343-0606
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする