※使用例
サカノ繊維
学童給食衣(ホワイト)ダブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
7号
1号(小1)
2号(小2・3)
3号(小4・5)
4号(小6)
5号(中1・2)
6号(中3)
7号
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00422388
品番
SKV359
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
7号
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
90
生地
ブロード
TKG品番
9-1503-0707
TKG品番(2017)
6-1343-0707