曜日別特売
FP5446 ストレートパンツ スラックス メンズ ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00431147

ストレートパンツ スラックス メンズ ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ウエスト(cm)95
内容量1個注文コード00431147品番FP5446
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

飲食店やサービス業のユニフォームに最適な、汎用性の高い定番の黒パンツです。
ツータック仕様で、腰まわりにゆとりがあり、動きやすさときちんと感を両立します。
両脇ポケットと両後ろポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利。
シンプルなデザインで、レストラン・カフェ・接客業など、さまざまな現場におすすめです。

用途
厨房・接客向けユニフォーム
ブラック股下(cm)92仕様フロントファスナー、ベルトループ、ツータック、両脇・両後ポケットサイズ(cm)95混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)95総丈(cm)123股上(cm)31ヒップ(cm)124生地トロマットTKG品番9-1519-0109TKG品番(2017)6-1359-0109性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする