曜日別特売
RA1891 エプロン 作業用 カフェ イベント 無地 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00432592

RA1891 エプロン 作業用 カフェ イベント 無地 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00432592
RA1891 エプロン 作業用 カフェ イベント 無地 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00432592
RA1891 エプロン 作業用 カフェ イベント 無地 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00432592

エプロン 作業用 カフェ イベント 無地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
サイズF
内容量1個注文コード00432592品番RA1891
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900

落ち着いたカラーで使いやすい、シンプルな胸当てエプロンです。
高温の油ハネにも対応する、耐油・撥水加工を施した安心仕様。
厨房や揚げ物調理など、火や油を扱う現場にもおすすめです。
全6色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてお選びいただけます。
カフェ・レストラン・イベント・サービス業など幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォームブラックサイズF仕様共布紐通し式混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1機能撥油身幅(cm)66生地ポプリンひも長(cm)125TKG品番9-1522-0102前中心丈(cm)85ひも幅(cm)2.5TKG品番(2017)6-1362-0102性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00432592RA189117267900AN3600-B9RA1891 エプロン 撥水 胸当て 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17267900エプロン 撥水 胸当て 作業用サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする