※着用例
中西製作所
バンガードエプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00433028
品番
10250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ノーメックス生地
質量(g)
200
幅(cm)
61
サイズ(inch)
23
耐熱温度(℃)
約230
前丈(cm)
65
TKG品番
9-1520-0401
TKG品番(2017)
6-1360-0701