曜日別特売
FAUBW 保護帽 スミハット (ライナー無) 住ベテクノプラスチック 00433335

FAUBW 保護帽 スミハット (ライナー無) 住ベテクノプラスチック 00433335
FAUBW 保護帽 スミハット (ライナー無) 住ベテクノプラスチック 00433335

保護帽 スミハット (ライナー無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00433335品番FAUBW
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ガラス繊維使用で、耐久性抜群です。
高温・低温作業にも最適です。

種類アメリカン衝撃吸収ライナーなし材質FRPサイズフリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×210×143TKG品番9-1523-1501TKG品番(2017)6-1364-1301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする