- プラ容器 益子 茶フチ ニシキ[卓上消耗品] 00439127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラ容器 益子 茶フチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)TKG品番9-1578-0501注文コード00439127品番-
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

陶器や漆器の趣をそのままに、テイクアウト用をメインとしながらも使い捨てではなく、家庭内での再利用も出来る製品です。
スーパーや鮮魚店、仕出屋などに幅広くご使用できます。

用途刺身、寿司盛り合わせやオードブルに材質PS質量(kg)4.41茶フチ呼び寸法48寸法(直径Φ×高さH)(mm)480×40TKG品番9-1578-0501TKG品番(2017)6-1406-0501
注意
※製造上の都合により模様等にシワなどが入っている場合がございますがご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする