曜日別特売
- プラ容器 高台皿 ニシキ[卓上消耗品] 00439267

プラ容器 高台皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(5枚)サイズ尺2注文コード00439267品番-
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

陶器や漆器の趣をそのままに、テイクアウト用をメインとしながらも使い捨てではなく、家庭内での再利用も出来る製品です。
スーパーや鮮魚店、仕出屋などに幅広くご使用できます。

用途各種盛り合わせはもちろん、焼鳥、天ぷら、おにぎり等スーパーのお惣菜陳列用バットとしてもご使用できます。サイズ尺2寸法(直径Φ×高さH)(mm)360×49質量(kg)2.455材質PSTKG品番9-1578-0803TKG品番(2017)6-1406-0903
注意
※製造上の都合により模様等にシワなどが入っている場合がございますがご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする