UK(三宝)
UK18-8B渕丸皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-1633-1903
9-1633-1901
9-1633-1902
9-1633-1903
9-1633-1904
9-1737-0301
9-1737-0302
9-1737-0307
9-1737-0308
9-1737-0309
9-1737-0310
9-1737-0311
9-1737-0312
9-1737-0313
直径(Φmm)
455
355
405
455
505
255
305
560
605
655
710
760
805
1040
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00450905
品番
2441180
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
455
材質
18-8ステンレス
外径(Φmm)
455
サイズ(inch)
18
TKG品番
9-1633-1903
TKG品番(2017)
6-1449-1903