UK(三宝)
UK18-8菊渕魚皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-1634-1402
9-1634-1401
9-1634-1402
9-1634-1403
9-1634-1404
9-1740-0701
9-1740-0704
短辺(mm)
310
300
310
380
390
270
315
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00451937
品番
2423240
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
形状
小判皿
長辺(mm)
610
短辺(mm)
310
材質
18-8ステンレス
サイズ(inch)
24
TKG品番
9-1634-1402
TKG品番(2017)
6-1450-1402