曜日別特売
2423300 UK18-8菊渕魚皿 UK(三宝) 00451946

UK18-8菊渕魚皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-1634-1403
短辺(mm)380
内容量1個注文コード00451946品番2423300
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
形状小判皿長辺(mm)760短辺(mm)380材質18-8ステンレスサイズ(inch)30TKG品番9-1634-1403TKG品番(2017)6-1450-1403
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする