UK(三宝)
UK18-8菊渕魚皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-1634-1404
9-1634-1401
9-1634-1402
9-1634-1403
9-1634-1404
9-1740-0701
9-1740-0704
短辺(mm)
390
300
310
380
390
270
315
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00451955
品番
2423320
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
形状
小判皿
長辺(mm)
810
短辺(mm)
390
材質
18-8ステンレス
サイズ(inch)
32
TKG品番
9-1634-1404
TKG品番(2017)
6-1450-1404