曜日別特売
7210 ポリカーボネイトサラダボール Carlisle(カーライル) 00454116

 

7210 ポリカーボネイトサラダボール Carlisle(カーライル) 00454116
7210 ポリカーボネイトサラダボール Carlisle(カーライル) 00454116

ポリカーボネイトサラダボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)10
直径(Φmm)254
容量(mL)3000
高さ(mm)78
内容量1個注文コード00454116品番7210
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ポリカーボネイト製で表面は、美しく織り込まれた石目模様で傷つきにくくなっています。
内側は、なめらかになっており洗いやすくなっています。

形状直径(Φmm)254高さ(mm)78材質ポリカーボネイト製質量(kg)0.3容量(mL)3000サイズ(cm)10内径×高さH(Φmm×mm)254×78TKG品番9-1726-0103TKG品番(2017)6-1470-0103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする