キャンブロ
長角型リブタイプサラダボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00454387
品番
RSB1014CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れたポリカーボネイト製品です。(耐熱-40℃~99℃)
外面は、リブ状になっており、上品に見え、かき傷に強い設計です。内面は、なめらかで洗浄も簡単です。
長辺(mm)
356
短辺(mm)
254
高さ(mm)
90
材質
ポリカーボネイト製
色
ブラック
容量(mL)
4700
仕様
洗浄器対応
本体深さ内寸(mm)
85
耐熱温度(℃)
-40~99
TKG品番
9-1719-0404
TKG品番(2017)
6-1465-0404
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00454387
RSB1014CW
74289067
RSB1014CW-BK
キャンブロ 長角型リブタイプ サラダボール
キャンブロ
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました