キャンブロ
長角型リブタイプサラダボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00454396
品番
RSB1419CW
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れたポリカーボネイト製品です。(耐熱-40℃~99℃)
外面は、リブ状になっており、上品に見え、かき傷に強い設計です。内面は、なめらかで洗浄も簡単です。
長辺(mm)
483
短辺(mm)
356
高さ(mm)
120
材質
ポリカーボネイト製
色
クリアー
容量(mL)
11800
仕様
洗浄器対応
本体深さ内寸(mm)
115
耐熱温度(℃)
-40~99
TKG品番
9-1719-0405
TKG品番(2017)
6-1465-0405