曜日別特売
RSB15CW 丸型リブタイプサラダボール キャンブロ 00454502

丸型リブタイプサラダボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
クリアー
直径(Φmm)381
容量(mL)10600
高さ(mm)125
内容量1個注文コード00454502品番RSB15CW
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

耐久性に優れたポリカーボネイト製品です。(耐熱-40℃~99℃)
外面は、リブ状になっており、上品に見え、かき傷に強い設計です。内面は、なめらかで洗浄も簡単です。

形状直径(Φmm)381高さ(mm)125材質ポリカーボネイト製クリアー容量(mL)10600TKG品番9-1719-0310仕様洗浄器対応耐熱温度(℃)-40~99TKG品番(2017)6-1465-0310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする