キャンブロ
丸型リブタイプサラダボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラック
クリアー
ブラック
ホワイト
直径(Φmm)
381
203
254
305
381
457
584
容量(mL)
10600
1700
3000
5500
10600
18200
38600
高さ(mm)
125
65
85
100
125
145
190
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00454518
品番
RSB15CW
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
耐久性に優れたポリカーボネイト製品です。(耐熱-40℃~99℃)
外面は、リブ状になっており、上品に見え、かき傷に強い設計です。内面は、なめらかで洗浄も簡単です。
形状
丸
直径(Φmm)
381
高さ(mm)
125
材質
ポリカーボネイト製
色
ブラック
容量(mL)
10600
TKG品番
9-1719-0311
仕様
洗浄器対応
耐熱温度(℃)
-40~99
TKG品番(2017)
6-1465-0311