曜日別特売
RSB23CW 丸型リブタイプサラダボール キャンブロ 00454563

丸型リブタイプサラダボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
クリアー
直径(Φmm)584
容量(mL)38600
高さ(mm)190
内容量1個注文コード00454563品番RSB23CW
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐久性に優れたポリカーボネイト製品です。(耐熱-40℃~99℃)
外面は、リブ状になっており、上品に見え、かき傷に強い設計です。内面は、なめらかで洗浄も簡単です。

形状直径(Φmm)584高さ(mm)190材質ポリカーボネイト製クリアー容量(mL)38600TKG品番9-1719-0316仕様洗浄器対応耐熱温度(℃)-40~99TKG品番(2017)6-1465-0316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする