キャンブロ
丸型リブタイプサラダボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
クリアー
ブラック
ホワイト
直径(Φmm)
584
203
254
305
381
457
584
容量(mL)
38600
1700
3000
5500
10600
18200
38600
高さ(mm)
190
65
85
100
125
145
190
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00454572
品番
RSB23CW
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐久性に優れたポリカーボネイト製品です。(耐熱-40℃~99℃)
外面は、リブ状になっており、上品に見え、かき傷に強い設計です。内面は、なめらかで洗浄も簡単です。
形状
丸
直径(Φmm)
584
高さ(mm)
190
材質
ポリカーボネイト製
色
ブラック
容量(mL)
38600
TKG品番
9-1719-0317
仕様
洗浄器対応
耐熱温度(℃)
-40~99
TKG品番(2017)
6-1465-0317