DC5 デリクロックス キャンブロ 00454633

 

DC5 デリクロックス キャンブロ 00454633
DC5 デリクロックス キャンブロ 00454633

デリクロックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
容量(mL)2000
長辺(mm)260
内容量1個注文コード00454633品番DC5
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

食材の保管はもちろん、ディスプレイ用にもご使用できます。
同サイズで積み重ねができ、スペースを取りません。

形状長辺(mm)260短辺(mm)175高さ(mm)80材質SAN製(衝撃やシミに強く丈夫)ブラック容量(mL)2000TKG品番9-1719-0602TKG品番(2017)6-1465-0602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする