キャンブロ
デリクロックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト
クリアー
ブラック
ホワイト
容量(mL)
2000
2000
4600
長辺(mm)
260
260
335
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00454642
品番
DC5
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食材の保管はもちろん、ディスプレイ用にもご使用できます。
同サイズで積み重ねができ、スペースを取りません。
形状
角
長辺(mm)
260
短辺(mm)
175
高さ(mm)
80
材質
SAN製(衝撃やシミに強く丈夫)
色
ホワイト
容量(mL)
2000
TKG品番
9-1719-0603
TKG品番(2017)
6-1465-0603