DCC10 デリクロックス用カバー キャンブロ 00454694

デリクロックス用カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
長辺(mm)310
内容量1個注文コード00454694品番DCC10
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

デリクロックのディスプレイ台としてもご使用できます。

形状長辺(mm)310短辺(mm)240高さ(mm)35材質ポリカーボネイト製クリアーTKG品番9-1719-0702TKG品番(2017)6-1465-0702
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする