NPF8060 NPFフランジブッシュ 日本青銅 00455743

NPFフランジブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)80
外径(Φmm)100
長さ(mm)60
内容量1個注文コード00455743品番NPF8060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,900
長さ(mm)60外径(Φmm)100内径(Φmm)80ツバ径(Φmm)120ツバ厚(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする