70W-1015 ドライメットST ワッシャー(70W) オイレス工業 00457685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

70W-1015 ドライメットST ワッシャー(70W) オイレス工業 00457685
70W-1015 ドライメットST ワッシャー(70W) オイレス工業 00457685

ドライメットST ワッシャー(70W)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)10
10
8
12
14
16
17
18
20
22
23
24
26
28
32
34
36
38
39
42
44
47
48
50
52
55
60
65
外径(Φmm)20
20
18
16
24
26
30
32
36
38
40
42
44
48
54
58
60
62
66
74
78
84
92
100
108
内容量1個注文コード00457685品番70W-1015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。
無給油で使用できます。
磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。
往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。
軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。
寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。

内径(Φmm)10外径(Φmm)20幅(mm)1.5使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-02
用途: 台湾スクーターのプチ改善整備(笑)
cozycycle

エンジンとフレームの嵌合部の可動部分に使用しました。
このパーツを付けずにただネジを締めるよりは、明らかにサスペンションの可動性能が上がりました。
耐久性は1年後などに分解してみて確認ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 00457667
2013-08-18
用途: 軸受けと部品のすりあわせ部

NTNのルーロンから、これに変えて使用していますが問題なく使えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする