曜日別特売
D163 小判ベーカー エムズジャパン 00458124

小判ベーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-1656-1301
高さ(mm)45
内容量1個注文コード00458124品番D163
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質陶磁器高さ(mm)45短辺(mm)215長辺(mm)370サイズ(inch)14TKG品番9-1656-1301TKG品番(2017)6-1484-1201
注意
※耐熱ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする