D130 スラントボール エムズジャパン 00460608

スラントボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
黒備前
内容量1個注文コード00460608品番D130
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質陶磁器黒備前高さ(mm)45短辺(mm)74長辺(mm)76TKG品番9-1687-1203TKG品番(2017)6-1517-1203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする