30B-304240 オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業 00462305

30B-304240 オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業 00462305
30B-304240 オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業 00462305
30B-304240 オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業 00462305

オイレス ♯300ブッシュ

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)30外径(Φmm)42長さ(mm)40注文コード00462305品番30B-304240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
摺動面や運動形態に制限がありません。
含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。
各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。

長さ(mm)40外径(Φmm)42内径(Φmm)30種別#300ブッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00462113
2024-04-03
用途: 油圧シリンダーの修理
その他業種

寸法もジャストサイズでした。機会があればまた使用します。

2が参考にしています
対象商品 : 75826457
2021-01-19
用途: バイクリフトの制作

製品制度も良く性能も満足しております。今後も機会があればまた利用させて頂きます。

対象商品 : 75826082
2018-08-28
用途: ヘッドライトのスペーサー用
教育・研究機関

バイクのヘッドライトの取付に使いました。同じ大きさがあるか、うまくはまるか心配しましたがすべてOKでした。

1が参考にしています
対象商品 : 00461894
2017-09-15
用途: メンテナンス
建設業・工事業

小型船外機の部品交換。既存の部品がスチール製のカラーなので、サイズの同じオイルレスブッシュに交換。高速回転する部分なのでオイルレスにして抵抗が減れば良いと思います。

対象商品 : 00461912
2016-10-23
用途: キャスター車輪と軸ボルトの隙間調整
建設業・工事業

ジャストサイズでした。種類もサイズも数が豊富でこれからも利用します。

対象商品 : 00462497
2015-10-25
用途: 農機具
農・林・水産業

大変良かった。

対象商品 : 75826055
2014-05-06
用途: 電動工具のモーターの軸受け交換

交換作業はうまくいきましたが、しばらく使ってみないと品物についてのコメントは尚早だと思っています。
このような物まで取り扱っておられることに驚きました。
そこを見つけ出した当方も、ご立派だということですかね。
このような部品類は、企業向けに取り扱っているお店はかなりありますが、個人あてに販売されているところはないでしょう!
本当に貴重なお店だと思っています。
注文の後日、送ってくださったカタログは役に立ちそうです。
欲しいものを探す楽しみが出てきました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする