曜日別特売
30F-1415 オイレス ♯300フランジブッシュ オイレス工業 00463197

オイレス ♯300フランジブッシュ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径(Φmm)14
14
10
12
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
5
6
8
15
外径(Φmm)20
20
16
18
22
25
28
30
35
38
40
42
45
50
55
60
70
75
8
10
12
21
長さ(mm)15
内容量1個注文コード00463197品番30F-1415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
・摺動面や運動形態に制限がありません。
・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。
・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
ツバ径: 27、 厚み: 3

長さ(mm)15外径(Φmm)20内径(Φmm)14種別#300フランジブッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00463215
2014-07-09
用途: 食品加工機械に使用

ちょうど同じサイズがあり、購入しました。食品加工機械に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする