曜日別特売
30F-4040 オイレス ♯300フランジブッシュ オイレス工業 00463416

オイレス ♯300フランジブッシュ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径(Φmm)40
40
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
35
45
50
55
60
5
6
8
15
外径(Φmm)50
50
16
18
20
22
25
28
30
35
38
40
42
45
55
60
70
75
8
10
12
21
長さ(mm)40
内容量1個注文コード00463416品番30F-4040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
・摺動面や運動形態に制限がありません。
・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。
・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
ツバ径: 65 厚み: 5

長さ(mm)40外径(Φmm)50内径(Φmm)40種別#300フランジブッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00463215
2014-07-09
用途: 食品加工機械に使用

ちょうど同じサイズがあり、購入しました。食品加工機械に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする