曜日別特売
36M-61 オイレス ♯600丸棒 オイレス工業 00464055

36M-61 オイレス ♯600丸棒 オイレス工業 00464055
36M-61 オイレス ♯600丸棒 オイレス工業 00464055

オイレス ♯600丸棒

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)61
内容量1個注文コード00464055品番36M-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。
砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。

外径(Φmm)61種別オイレス♯600丸棒長さ(mm)202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00463967
2018-04-24
用途: 製造業 受注した軸受メタルに加工して納品
小林製作所製造業

オイレスは特殊材なので、日ごろ取引の商店では中2日かかるのが 注文翌日午前に届きました とても助かりました

対象商品 : 00463967
2017-09-15
用途: 製品開発の試作

問題なく使用できました。
特に改善点はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする