UK(三宝)
UK18-8プレーンタイプ丸皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-1737-0108
9-1737-0101
9-1737-0102
9-1737-0103
9-1737-0104
9-1737-0105
9-1737-0106
9-1737-0107
9-1737-0108
9-1737-0109
9-1737-0110
9-1737-0111
9-1737-0112
直径(Φmm)
560
220
270
320
370
420
470
510
560
610
660
700
750
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467468
品番
2385240
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
560
材質
18-8ステンレス
外径(Φmm)
560
サイズ(inch)
24
TKG品番
9-1737-0108
TKG品番(2017)
6-1539-0108