オザック精工
<SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
35
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
60
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467573
品番
SF35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
54
寸法H(mm)
61
寸法L(mm)
98
寸法L1(mm)
78
寸法S(mm)
11
寸法T(mm)
35
寸法t(mm)
15
軸径d(Φmm)
35
軸径(Φmm)
35
材質
FC25
質量(kg)
0.62
ユニット形状
フランジ形ユニット
取付ボルト
M10
締付ボルト
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応