UK(三宝)
UK18-8菊渕丸皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-1737-0211
9-1633-1801
9-1633-1802
9-1633-1803
9-1633-1804
9-1737-0201
9-1737-0202
9-1737-0207
9-1737-0208
9-1737-0209
9-1737-0210
9-1737-0211
9-1737-0212
9-1737-0213
直径(Φmm)
760
355
405
455
505
255
305
560
605
655
710
760
805
1040
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467574
品番
2421300
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
760
材質
18-8ステンレス
外径(Φmm)
760
サイズ(inch)
30
TKG品番
9-1737-0211
TKG品番(2017)
6-1539-0211