曜日別特売
SF50 <SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック オザック精工 00467591

<SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)50
内容量1個注文コード00467591品番SF50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法D(mm)80寸法H(mm)90寸法L(mm)132寸法L1(mm)108寸法S(mm)13寸法T(mm)50寸法t(mm)22軸径d(Φmm)50軸径(Φmm)50材質FC25質量(kg)1.80ユニット形状フランジ形ユニット取付ボルトM12締付ボルトM10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする