LH10 <LH> リニアアルミハウジング オザック精工 00467686

LH10 <LH> リニアアルミハウジング オザック精工 00467686
LH10 <LH> リニアアルミハウジング オザック精工 00467686

<LH> リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)38
寸法W(mm)43
内容量1個注文コード00467686品番LH10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
寸法H(mm)29寸法H0(mm)10寸法H1(mm)24寸法L(mm)38寸法L1(mm)26寸法S1(mm)M5寸法S2(mm)M4寸法T(mm)21.5±0.02寸法W(mm)43寸法h(mm)15±0.02寸法t(mm)8寸法to(mm)6.25寸法w(mm)30.5軸径d(Φmm)10質量(kg)0.11ユニット形状ケーシング入りベアリングL10-UU基本定格荷重C(N)330基本定格荷重Co(N)430RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする