曜日別特売
SCSS-16 セパレートカラー 南口精工 00468885

セパレートカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径(Φmm)16
外径(Φmm)38
幅(mm)15
内容量1個注文コード00468885品番SCSS-16
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

黒染加工をしているので防錆処理は不要です。設備完了後においても着脱が簡単に行えます。シャフトに傷つけることなく、安定して固定する事ができます。2次加工することによって、多方面の機械要素に用いることができます。

外径(Φmm)38内径(Φmm)16幅(mm)15種別セパレートセットカラー止ねじM5×0.8面取(mm)2R1C座ぐり(ΦR)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする